› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

RAFFREDDATORE PELTIER 50W - 24 VDC

DKC
Cod. Rexel S3R5RTP50
Cod. Produttore R5RTP50
Cod. EAN 8033603204348

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Tensione: 24 VDC
  • Funzioni: Raffreddamento/Riscaldamento
  • Grado protezione: IP55
  • Cover: Alluminio zincato RAL7035
  • Materiale parti: Plastica ABS
  • Montaggio: Su involucro in movimento
  • Serie: S3R5RTP50

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raffreddatore termoelettrico a effetto Peltier. Possibilità di montaggio su involucro in movimento. Doppia funzione: raffreddamento e riscaldamento. Elevato grado di protezione interno quadro (standard IP55). Tensione di alimentazione: 24 vdc (tensioni speciali a richiesta). Cover standard in alluminio zincato - verniciato RAL 7035 12/10 con parti in plastica ABS. Disponibili versioni in acciaio inossidabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

210 mm

Tipologia

Altro

altezza

153 mm

profondità

181 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

con funzione di riscaldamento

Capacità totale di raffreddamento in conformità alla norma EN 14511 a 35/35 °C

50 W

temperatura ambiente durante il funzionamento

-10 ... 70 °C

Tensione d'esercizio in DC

24 ... 24 V

RAFFREDDATORE PELTIER 50W - 24 VDC