› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

RADIO CIRCUITO FM

Cod. Rexel BE12130
Cod. Produttore 12130
Cod. EAN 8002219570130

Informazioni principali

  • Tipo: Radio circuito FM
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Alimentazione: Compatibile vari sistemi
  • Materiale: Alta qualità e robusto
  • Durata: Lunga affidabilità
  • Ricezione: Chiara e stabile
  • Tecnologia: Avanzata
  • Serie: BE12130

Descrizione del prodotto

Il radio circuito FM rappresenta un'innovativa soluzione per la trasmissione audio di alta qualità. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi di alimentazione elettrica lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di installazione. Il design robusto e il materiale di alta qualità utilizzato nella sua costruzione assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il radio circuito FM offre una ricezione chiara e stabile, garantendo un'esperienza audio senza interruzioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un dispositivo che unisca funzionalità e stile, rendendo ogni ambiente più vivace e coinvolgente. Descrizione del produttore: Il radio circuito FM rappresenta un'innovativa soluzione per la trasmissione audio di alta qualità. Progettato per garantire prestazioni eccellenti, questo dispositivo è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali. La sua compatibilità con vari sistemi di alimentazione elettrica lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni di installazione. Il design robusto e il materiale di alta qualità utilizzato nella sua costruzione assicurano una lunga durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il radio circuito FM offre una ricezione chiara e stabile, garantendo un'esperienza audio senza interruzioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un dispositivo che unisca funzionalità e stile, rendendo ogni ambiente più vivace e coinvolgente.
RADIO CIRCUITO FM