Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYVDA24U810B
Cod. Produttore
NSYVDA24U810B
Cod. EAN
3606480170546

Informazioni di prodotto

Rack VDA standard 24U 1200x800x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo involucro VDA-B di Actassi è a pavimento, progettato per applicazioni di circolazione con interruttori e router. Le montature superiore e inferiore sono assemblate meccanicamente con viti Torx ai montanti della struttura verticale, in modo da formare un telaio rigido. Porta anteriore trasparente, vetro Securit da 4 mm, apertura fino a 180°, serratura a 1 punti con chiave n. 333. Aree di uscita laterali superiori e inferiori per l'ingresso dei cavi, ampia apertura sul fondo e area di uscita sul retro per l'ingresso dei cavi. L'armadio grigio chiaro RAL7035 include i pannelli laterali. Dimensioni: 24 unità, altezza 1200mm, larghezza 800mm e profondità 1000mm.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

24

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

1

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

400

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con porta frontale

larghezza

800 mm

profondità

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

1200 mm

tipo di ventilazione

passivo

Serie

Actassi

Produttore

RACK VDA STANDARD 24U 1200X800X1000