Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYVDA24U66E
Cod. Produttore
NSYVDA24U66E
Cod. EAN
3606480171314

Informazioni di prodotto

Rack VDA comfort 24U 1200x600x600

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo armadio Actassi è un contenitore a pavimento progettato per applicazioni IT, tra le altre. Le montature superiore e inferiore sono assemblate meccanicamente con viti Torx ai montanti della struttura verticale, in modo da formare un telaio rigido. Porta anteriore trasparente, vetro Securit da 4 mm, apertura fino a 180°, serratura a 1 punti con chiave n. 333. Aree di uscita laterali superiori e inferiori per l'ingresso dei cavi con larghezza di 800mm. L'armadio grigio chiaro RAL7035 include i pannelli laterali. Dimensioni: 24 unità, altezza 1200mm, larghezza 600mm e profondità 600mm.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

24

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

7035

numero di porte

2

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

400

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

600 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

grigio

altezza

1200 mm

tipo di ventilazione

passivo

Serie

Actassi

Produttore

RACK VDA COMFORT 24U 1200X600X600