Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDS42U810N
Cod. Produttore
NSYVDS42U810N
Cod. EAN
3606480176005

Informazioni di prodotto

Rack server VDS 42U 2000x800x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio server di alta qualità con portata massima di 750 kg, standard 19, che dispone di una porta microforata per garantire un flusso d'aria maggiore (oltre l'80%). L'armadio è costituito da lamiera piegata e saldata, vernice in polvere di poliestere epossidico nera RAL 9011. Le dimensioni sono 42U, 800 mm di larghezza e 1.000 mm di profondità.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

42

numero RAL

9011

numero di porte

2

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

750

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

larghezza

800 mm

profondità

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

nero

livello di montaggio

anteriore e posteriore

altezza

2000 mm

tipo di ventilazione

passivo

Serie

Actassi

Produttore

RACK SERVER VDS 42U 2000X800X1000