Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGNSYVDS42U610N
Cod. Produttore
NSYVDS42U610N
Cod. EAN
3606480175985

Informazioni di prodotto

Rack server VDS 42U 2000x600x1000

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'armadio Actassi è un prodotto server top di gamma che può essere montato con fino a 750 kg di componenti da 19” e presenta una porta microperforata per garantire un flusso d'aria superiore (oltre 80%). L'armadio è costituito da lamiera piegata e saldata, vernice in polvere di poliestere epossidico nera RAL 9011 testurizzata. I pannelli laterali sono inclusi in questo rack server. Dimensioni: altezza 2000mm (o 42U), larghezza 600mm e profondità 1000mm.

esecuzione

con telaio fisso

scomponibile

con pareti laterali

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

numero RAL

9011

numero di porte

2

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

max. capacità di carico

750

materiale

acciaio

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

larghezza

600 mm

profondità

1000 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

colore

nero

livello di montaggio

anteriore e posteriore

altezza

2000 mm

tipo di ventilazione

passivo

Serie

Actassi

Produttore

RACK SERVER VDS 42U 2000X600X1000