› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Rack fisso 750x750 mm lamiera acciaio grigia 12 unità montaggio elettronica

Cod. Rexel SLNSYBRF12PLAG
Cod. Produttore NSYBRF12PLAG
Cod. EAN 3606485405490

Informazioni principali

  • Altezza nominale: 750 mm
  • Numero unità 19": 12
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Spessore lamiera: 2 mm
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Carico max per unità: 3 kg
  • Serie: PanelSeT PLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT PLA e PanelSeT PHD L'altezza nominale è 750 mm Supporta il montaggio di 12 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

750 mm

profondità

20 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

Adatto per armadi di profondità

420 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

750 mm

Serie

PanelSeT PLA

Rack fisso 750x750 mm lamiera acciaio grigia 12 unità montaggio elettronica