› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Rack fisso 17U 1000x750 mm lamiera acciaio grigia RAL 7035 per apparecchiature elettroniche

Cod. Rexel SLNSYBRF17PLAG
Cod. Produttore NSYBRF17PLAG
Cod. EAN 3606485405506

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Finitura: Polvere epossipoliestere
  • Altezza nominale: 1000 mm
  • Spessore: 2 mm
  • Numero unità 19": 17
  • Carico max per unità: 3 kg
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT PLA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT PLA e PanelSeT PHD L'altezza nominale è 1000 mm Supporta il montaggio di 17 unità Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in lamiera d'acciaio grigia da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

750 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1000 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

750 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT PLA

Rack fisso 17U 1000x750 mm lamiera acciaio grigia RAL 7035 per apparecchiature elettroniche