Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56014
Cod. Produttore
DX56014
Cod. EAN
8018678003768

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e praticità nell'installazione elettrica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design universale
  • Risparmio di tempo con raccordi rapidi e sicuri
  • Versatilità per diversi diametri e applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cablaggi
  • Durabilità elevata anche in ambienti industriali
  • Riduzione dei consumi energetici grazie a impianti affidabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

20 mm

lunghezza totale

46 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

14 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

14 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

16 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

M16 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Produttore

Raccordo universale diretto ISO 16 grigio per installazioni elettriche GW FIT