Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX56008
Cod. Produttore
DX56008
Cod. EAN
8018678003737

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per l'installazione elettrica con vantaggi specifici per installatori e clienti finali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a raccordi universali e design ergonomico
  • Risparmio di tempo con componenti modulari e versatili
  • Compatibilità con vari diametri di tubi corrugati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cablaggi meccanici in movimento
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Possibilità di impianti a vista ordinati e sicuri

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: DF - Sistemi di tubi protettivi flessibili - I tubi protettivi flessibili e accessori della Serie DF consentono la protezione dei cablaggi di organi meccanici in movimento, oltre che linterfaccia tra tubi rigidi, cassette di derivazione e quadri per il completamento degli impianti a vista nei settori terziario e indistriale. Disponibili in due livelli di resistenza meccanica, due colori e 14 diametri da 8 a 60 mm.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

15 mm

lunghezza totale

33 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

materiale

Polipropilene (PP)

diametro esterno più grande

8 mm

materiale della filettatura

Altro

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP54

dimensione di collegamento filettatura

Altro

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

5 ... 60 °C

Serie

Building,DF

Produttore

Raccordo universale diretto ISO 12 grigio per installazioni elettriche GW FIT