Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX43416
Cod. Produttore
DX43416
Cod. EAN
8018678035721

Informazioni di prodotto

RMG/N 16/16 RACC.TUBO-GUAINA MORBIDX
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

materiale della scatola

plastica

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

lunghezza totale

57.8 mm

Serie

ACCESS / TUBI GUAINE,BUILDING PASS

diametro esterno

26

diametro interno

16

collegamento 1

raccordo a vite

collegamento 2

raccordo a vite

Produttore

Raccordo tubo-guaina morbido RMG/N 16/16 per installazioni elettriche residenziali e industriali

€ 1,28 x 1 pz.
(pz.)
360 pz.
Q.tà consigliata info