Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44717
Cod. Produttore
SL44717
Cod. EAN
3295150447172

Informazioni di prodotto

Raccordo tubo guaina, Mureva Tube & Fix, Tubafroid, RTGE16, IP67, diametro esterno tubi 16 mm, diametro interno guaine 16 mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo RTGE16 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 16mm, guaine Ø interruttore 16mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo tubo-guaina IP67 Ø16mm per interruttori, confezione 100 pezzi

€ 2,12 x 1 pz.
(pz.)