Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44832
Cod. Produttore
SL44832
Cod. EAN
3606480515750

Informazioni di prodotto

Raccordo tubo guaina, Mureva Tube & Fix, Tubafroid, RTGP32, IP67, diametro esterno tubi 32mm, diametro interno guaine 25mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo RTGP32 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 32mm, guaine Ø interruttore 25mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

Filettatura

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Cable Management Systems

Produttore

Raccordo tubo-guaina IP67 diametro 32mm esterno e guaina 25mm interruttore, confezione 100 pezzi

€ 3,67 x 1 pz.
(pz.)