Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44820
Cod. Produttore
SL44820
Cod. EAN
3606480515736

Informazioni di prodotto

Raccordo tubo guaina, Mureva Tube & Fix, Tubafroid, RTGP20, IP67, diametro esterno tubi 20mm, diametro interno guaine 16mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo RTGP20 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 20mm, guaine Ø interruttore 16mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

Filettatura

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Cable Management Systems

Produttore

Raccordo tubo-guaina IP67 tubi Ø20mm guaine Ø16mm per installazioni elettriche

€ 2,44 x 1 pz.
(pz.)