Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44750
Cod. Produttore
SL44750
Cod. EAN
3295150447509

Informazioni di prodotto

Raccordo tubo guaina, Mureva Tube & Fix, Tubafroid, RTGE50, IP67, diametro esterno tubi 50 mm, diametro interno guaine 50 mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo RTGE50 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 50mm, guaine Ø interruttore 50mm - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

50 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo tubo IP67 Ø50mm per guaina interruttore protezione cavi industria

€ 5,37 x 1 pz.
(pz.)