Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL44720
Cod. Produttore
SL44720
Cod. EAN
3295150447202

Informazioni di prodotto

Raccordo RTGE20 tubo-guaina IP67 tubi Ø est. 20mm, guaine Ø interruttore 20mm - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SL44720 è un manicotto di accoppiamento diritto in tubo rigido Mureva. Il suo colore è grigio (RAL 7035). Il suo materiale è polipropilene e ha un diametro esterno di 20 mm. Con un grado di protezione IP67, è resistente al fuoco per oltre 850 °C filo incandescente conforme a IEC 695-2-1. La sua forza dielettrica è 2000 V a 50 Hz per 15 min. Ha una resistenza di isolamento superiore a 100 MOhm a 500 V per 1 min. in condizioni di prova. La gamma di tubi e fissaggi Mureva include accessori di fissaggio per canaline, come instaclip, instacavi, clip, ecc. Accessori in bianco per interni e accessori in nero per interni ed esterni. Questa gamma include anche le fascette di installazione in PA12 Rilsan, che sono le più resistenti agli UV, all'umidità o alle sollecitazioni meccaniche.

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

20 mm

superficie lucidata

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo tubo rigido Mureva IP67 Ø20mm polipropilene grigio resistente fuoco isolamento alto

€ 2,19 x 1 pz.
(pz.)