›

RACCORDO RAPIDO AISI 316L TUBO 25-

DKC
Cod. Rexel DK6117XX25N
Cod. Produttore 6117XX25N
Cod. EAN 8033648196493

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo rapido
  • Materiale: Acciaio inox AISI316L
  • Applicazione: Tubo D25 - tubo flessibile
  • Tenuta stagna: IP66/67
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Normativa: CEI EN 61386
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: DK6117XX25N

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi tubo rigido-tubo flessibile in acciaio inox AISI316L. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un’elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuità elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema è garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo, per assicurare tale requisito è necessario eseguire alcune elementari istruzioni: taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l’infilaggio; eseguire l’accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l’attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicità di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Tipologia costruttiva

Senza filettatura

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Altro

altezza totale

40 mm

diametro esterno più grande

27 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Raccordo a innesto

temperatura di impiego

150 ... -25 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40 ... 67

RACCORDO RAPIDO AISI 316L TUBO 25-