› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

RACCORDO PVC M. PG36 T.FLESS.35 GRI

DKC
Cod. Rexel DK6188-3536G
Cod. Produttore 6188-3536G
Cod. EAN 8033648148089

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo PVC
  • Filettatura: PG36 DIN 40430
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Utilizzo: Tubo flessibile
  • Fissaggio: Fisso o girevole
  • Tenuta: Perfetta meccanica
  • Serie: DK6188-3536G
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: PG secondo DIN 40430 senza ghiera. Colore: grigio RAL 7001.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

35 mm

diametro esterno più grande

43 mm

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/4 pollice

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG36

materiale del raccordo a vite

PVC

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

RACCORDO PVC M. PG36 T.FLESS.35 GRI