Prodotti /

Cod. Rexel
DK6188-1009B
Cod. Produttore
6188-1009B
Cod. EAN
8033648147273

Informazioni di prodotto

Raccordo universale in PVC per tubi flessibili, progettato per garantire efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie al dado di serraggio e settori elastici dentellati
  • Flessibilità d'uso: può essere montato fisso o girevole a seconda delle esigenze
  • Perfetta tenuta meccanica che evita perdite e problemi durante l'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale dei cavi senza danneggiamenti
  • Materiale resistente e durevole in PVC
  • Risparmio energetico grazie alla sicurezza e all'affidabilità dell'impianto
Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: PG secondo DIN 40430. Colore: grigio RAL 7035 a richiesta. Descrizione del produttore: Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: PG secondo DIN 40430. Colore: grigio RAL 7035 a richiesta.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

diametro esterno più grande

14 mm

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

PG9

materiale del raccordo a vite

PVC

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C