Prodotti /

Cod. Rexel
DK6188-15G
Cod. Produttore
6188-15G
Cod. EAN
8033648147730

Informazioni di prodotto

Raccordo universale in PVC per tubi flessibili, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie al dado di serraggio e alla filettatura standard UNI ISO 228.
  • Adattabile a tubi flessibili diversi, con possibilità di fissaggio fisso o girevole.
  • Assicura una tenuta meccanica perfetta e protegge i cavi da danni durante l’infilaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico.
  • Materiale in PVC resistente e duraturo nel tempo.
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un’installazione senza dispersioni.
Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228, completo di ghiera. I raccordi sono forniti con controdado. Colore: grigio RAL 7001. Descrizione del produttore: Raccordi universali per tubi flessibili in PVC. Questi raccordi sono considerati universali in quanto, oltre a poter essere utilizzati su diversi tipi di tubi flessibili, hanno la particolarità di poter essere impiegati, a seconda delle necessità, fissi o girevoli. Sono prodotti in PVC e sono costituiti da un corpo dotato di settori elastici dentellati, da un dado di serraggio e da un elemento terminale filettato che, oltre ad essere girevole, ha anche la possibilità di avere una piccola escursione assiale utilizzata per renderlo fisso. Il collegamento raccordo-tubo è ottenuto avvitando il dado sul corpo del raccordo, questo avvitamento provoca la deformazione concentrica dei settori elastici ed il conseguente bloccaggio del tubo, assicurando una perfetta tenuta meccanica. La particolare cura nell’esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228, completo di ghiera. I raccordi sono forniti con controdado. Colore: grigio RAL 7001.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

filettatura girevole

minimo diametro interno del flessibile

15 mm

diametro esterno più grande

20 mm

diametro nominale

15 mm

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP65

dimensione di collegamento filettatura

Altro

materiale del raccordo a vite

PVC

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C