› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 nero M25x1,5 per tubi corrugati NW23 IP68 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-M253
Cod. Produttore BVNV-M253
Cod. EAN 7630030231926

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: M25x1.5 metrica
  • Dimensione condotto: DN23
  • Protezione: IP68
  • Colore: nero
  • Unità di confezionamento: 50 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN23 M25 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità, assicurando una tenuta stagna e una facile installazione in impianti con esigenze di resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M25x1.5, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

52 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 nero M25x1,5 per tubi corrugati NW23 IP68 installazione elettrica