› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 nero DN48 filettato GAS 2" IP66 per tubi corrugati industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-G098GT
Cod. Produttore BVND-G098GT
Cod. EAN 7630030214035

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: GAS 2"
  • Dimensione condotto: DN48 NW48
  • Tipo: Raccordo dritto monopezzo
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN48 realizzato in PA6 nero, progettato per garantire un'elevata protezione IP66 contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità nelle connessioni, assicurando una tenuta sicura e duratura. La sua costruzione resistente lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e impianti elettrici dove è richiesta una protezione avanzata. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread GAS 2", for Corrugated Conduits Size NW48, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

filettatura gas

lunghezza totale

71.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

lunghezza della filettatura

18 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 nero DN48 filettato GAS 2" IP66 per tubi corrugati industriali