› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 nero DN29 filettatura GAS 1" IP66 per canaline corrugate

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-G069GT
Cod. Produttore BVND-G069GT
Cod. EAN 7630030214066

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: GAS 1"
  • Dimensione: DN29
  • Protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità confezionamento: 30 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 1 Gas realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e una tenuta sicura, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread GAS 1", for Corrugated Conduits Size NW29, IP66, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 nero DN29 filettatura GAS 1" IP66 per canaline corrugate