› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 nero DN12 3/8 GAS IP66 per condotti corrugati applicazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-G012GT
Cod. Produttore BVND-G012GT
Cod. EAN 7630030214103

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: GAS 3/8"
  • Per tubi corrugati DN12
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità di confezionamento: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 3/8 GAS realizzato in PA6 nero, progettato per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono tenuta sicura e affidabilità in ambienti difficili, assicurando la massima durata e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread GAS 3/8", for Corrugated Conduits Size NW12, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 nero DN12 3/8 GAS IP66 per condotti corrugati applicazioni elettriche