› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 nero DN10 3/8 GAS IP66 per tubi corrugati applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-G010GT
Cod. Produttore BVND-G010GT
Cod. EAN 7630030214110

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: GAS 3/8"
  • Dimensione: DN10 NW10
  • Protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN10 3/8 GAS realizzato in PA6 nero, garantisce elevata resistenza meccanica e protezione IP66 contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e affidabile, assicura durabilità e performance in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread GAS 3/8", for Corrugated Conduits Size NW10, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 nero DN10 3/8 GAS IP66 per tubi corrugati applicazioni elettriche industriali