› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 M40x1,5 DN29 IP68 nero per tubi corrugati elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-M409
Cod. Produttore BVNV-M409
Cod. EAN 7630030231780

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Filetto metrico: M40x1.5
  • Dimensione condotto: DN29
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo raccordo: Diritta
  • Unità confezione: 30 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN29 con filettatura M40 realizzato in polimero PA6 di colore nero, progettato per garantire un grado di protezione IP68. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza all’acqua e alla polvere, assicurando una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità lo rendono adatto a utilizzi in ambienti industriali e civili dove è necessario un elevato standard di protezione e affidabilità. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

60 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 M40x1,5 DN29 IP68 nero per tubi corrugati elettrici