› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 DN12 PG9 IP66 nero protezione cavi impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-P092GT-1
Cod. Produttore BVND-P092GT-11
Cod. EAN 7630030213564

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: PG 09
  • Per tubi corrugati NW12
  • Lunghezza filetto: 11 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 PG9 realizzato in poliammide 6 (PA6) di colore nero, progettato per garantire protezione IP66 contro polvere e acqua. Questo componente elettrico è ideale per il fissaggio e la protezione dei cavi in impianti industriali, assicurando resistenza meccanica e durabilità nel tempo. La sua struttura robusta e il grado di protezione elevato lo rendono adatto all’uso in ambienti esigenti dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 09, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 DN12 PG9 IP66 nero protezione cavi impianti industriali