› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 DN12 PG11 IP66 nero per tubi corrugati con filettatura lunga 11 mm

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-P112GT
Cod. Produttore BVND-P112GT-11
Cod. EAN 7630030213489

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Dimensione: DN12 PG11
  • Lunghezza filettatura: 11 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Unità di imballo: 100 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW12, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

39 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 DN12 PG11 IP66 nero per tubi corrugati con filettatura lunga 11 mm
€ 1,81 x 1 Tn.