› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 DN10 PG11 IP66 nero per installazioni elettriche robuste

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVND-P110GT
Cod. Produttore BVND-P110GT-11
Cod. EAN 7630030213502

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo diritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: PG 11
  • Dimensione condotto: DN10 NW10
  • Lunghezza filetto: 11,0 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN10 PG11 realizzato in PA6 di colore nero, con grado di protezione IP66, ideale per garantire resistenza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una perfetta tenuta e protezione contro polvere e acqua, è adatto per applicazioni che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW10, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

36.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 DN10 PG11 IP66 nero per installazioni elettriche robuste