› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo PA6 DN07 PG11 IP66 nero per tubi corrugati applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABBVND-P11MGT-1
Cod. Produttore BVND-P11MGT-11
Cod. EAN 7630030213441

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: PG 11
  • Dimensione tubo: DN07 NW07
  • Lunghezza filettatura: 11,0 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN07 PG11 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP66. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza agli agenti esterni e affidabilità nelle connessioni. La struttura robusta assicura una perfetta tenuta e protezione contro polvere e getti d’acqua, rendendolo adatto all’uso in ambienti industriali e installazioni elettriche complesse. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW07, Thread Length 11.0 mm, IP66, Color Black, Packaging Unit 100 pcs

Caratteristiche tecniche

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo PA6 DN07 PG11 IP66 nero per tubi corrugati applicazioni elettriche industriali