› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo militare PA6 filettatura UNEF 1-7/16" per condotti corrugati NW17 IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVIVG-U357
Cod. Produttore BVIVG-U357
Cod. EAN 7630030214547

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Filettatura: Femmina UNEF 1 7/16"-18
  • Materiale: Poliammide 6
  • Per tubi corrugati NW17
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità confezione: 50 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo militare con filettatura DN17 UNEF 1-7/16-18 realizzato in PA6 di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e resistenza nelle applicazioni elettriche, questo componente assicura una connessione sicura e duratura. La sua costruzione in materiale tecnico lo rende ideale per ambienti che richiedono robustezza e stabilità. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, for MIL-C5015 Connector, Polyamide 6, Female Thread UNEF 1 7/16"-18, for Corrugated Conduits Size NW17, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

UNEF

lunghezza totale

46.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

9 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo militare PA6 filettatura UNEF 1-7/16" per condotti corrugati NW17 IP68 nero