› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo militare PA6 filettatura UNEF 1 3/16" per tubi corrugati NW23 IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVIVG-U293
Cod. Produttore BVIVG-U293
Cod. EAN 7630030214653

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Filettatura: Femmina UNEF 1 3/16"-18
  • Materiale: Poliammide 6 (PA6)
  • Dimensione condotto: NW23
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 30 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo militare con filettatura DN23 UNEF 1-3/16-18 realizzato in materiale PA6 di colore nero, progettato per garantire connessioni affidabili e resistenti in applicazioni elettriche. Questo componente assicura una perfetta tenuta e durata nel tempo, ideale per installazioni che richiedono standard elevati di sicurezza e robustezza. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, for MIL-C5015 Connector, Polyamide 6, Female Thread UNEF 1 3/16"-18, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

UNEF

lunghezza totale

55 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

9 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo militare PA6 filettatura UNEF 1 3/16" per tubi corrugati NW23 IP68 nero