› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo militare DN36 PA6 filettatura UN 2-1/4-16 IP68 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVIVG-U566
Cod. Produttore BVIVG-U566
Cod. EAN 7630030214394

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: Femmina UN 2 1/4"-16
  • Per tubi corrugati: NW36
  • Grado protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pz
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo militare DN36 con filettatura UN 2-1/4-16 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un alto grado di protezione IP, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e affidabilità. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, for MIL-C5015 Connector, Polyamide 6, Female Thread UN 2 1/4"-16, for Corrugated Conduits Size NW36, IP68, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

UNEF

lunghezza totale

62 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

10 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo militare DN36 PA6 filettatura UN 2-1/4-16 IP68 nero per impianti elettrici