Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310662
Cod. Produttore
310662
Cod. EAN
5414833092241

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo raccordo: M10 senza collare
  • Serie: S-9009/M
  • Uso: Adattatore
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: M10
Anello filettato in alluminio di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente elettrico presenta una finitura in alluminio che assicura leggerezza e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La filettatura M10 è studiata per un fissaggio sicuro e stabile, rendendo questo anello un accessorio essenziale per sistemi elettrici professionali. La combinazione di materiali e design offre prestazioni ottimali in ambienti industriali e tecnici. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Raccordo M10 in alluminio senza collare per adattatore

colore

Alluminio

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Anello filettato

materiale

Alluminio

Produttore

Raccordo M10 alluminio senza collare per adattatori interni