› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo Jumbo DN56 M63 PA6 nero IP65 per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBGG-M6356
Cod. Produttore BGG-M6356
Cod. EAN 7630030209222

Informazioni principali

  • Tipo: raccordo dritto
  • Materiale: poliammide 6
  • Filettatura: M63x1.5 metrica
  • Per tubi corrugati: DN56
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: nero
  • Unità confezionamento: 10 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo Jumbo DN56 M63 realizzato in materiale PA6 nero, garantisce un'ottima resistenza meccanica e protezione IP65 contro polvere e getti d'acqua. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento sicuro e duraturo, assicura affidabilità e facilità di installazione in ambienti industriali. Descrizione del produttore: Fitting PMAGRIP, Straight, Polyamide 6, Metric Thread with Locking Clamps M63x1.5, for Corrugated Conduits Size NW56, IP65, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

57.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

68 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M63x1,5

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo Jumbo DN56 M63 PA6 nero IP65 per impianti elettrici industriali