Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50416
Cod. Produttore
GW50416
Cod. EAN
8011564017412

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce efficienza e sicurezza nell’installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo con raccordi pronti all’uso
  • Compatibilità con tubi guaina standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Durabilità elevata per impianti affidabili
  • Riduzione dei costi di manutenzione nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l’identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l’esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggio esterno.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Raccordo a innesto

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

minimo diametro interno del flessibile

20 mm

altezza totale

27,5 mm

monopezzo

diametro esterno più grande

20 mm

diametro nominale

23 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP54

materiale del raccordo a vite

Poliammide

Materiale di tenuta

Poliammide

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

Building,FK

Produttore

Raccordo GW FIT D.23 per tubi D20 IP66 grigio installazione elettrica esterno