Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX47212
Cod. Produttore
DX47212
Cod. EAN
8018678038067

Informazioni di prodotto

RACC.DIR. D.12 GUAINA GIUNTO TRIX
Serie RK - Sistemi di tubi protettivi rigidi - Sistema di tubi protettivi rigidi prodotti con materiale di altissima qualità  per offrire prestazioni superiori. Disponibili nei diametri da 16 a 63mm, nelle versioni medio RK15, pesante RKB e pesante in materiale Halogen Free RKHF. Sono perfettamente integrabili con i sistemi di tubi flessibili e scatole di derivazione. Completano l'offerta una ampia gamma di raccordi e componenti di percorso con gradi di protezione da IP40 e IP67.

adatto per scatola di derivazione

numero di entrate tubi

1

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

Produttore

Raccordo diritto diametro 12 mm guaina giunto serie RK tubi protettivi rigidi alta qualità