Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45228
Cod. Produttore
SL45228
Cod. EAN
3606489557171

Informazioni di prodotto

Raccordo guaina-scatola RGP25 guaina Ø Interruttore 25mm passo PG29 - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo guaina-scatola RGP25 guaina Ø Interruttore 25mm passo PG29 - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

Filettatura

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

29 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGP25 diametro 25mm passo PG29 IP65 confezione 100 pezzi