Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45207
Cod. Produttore
SL45207
Cod. EAN
3606489556969

Informazioni di prodotto

Raccordo guaina-scatola RGM32 guaina Ø Interruttore 32mm filetto M40x1,5 - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo guaina-scatola RGM32 guaina Ø Interruttore 32mm filetto M40x1,5 - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

32 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGM32 diametro 32mm filetto M40x1,5 protezione IP64, confezione 100 pezzi