Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45206
Cod. Produttore
SL45206
Cod. EAN
3606489556952

Informazioni di prodotto

  • Diametro interno: 25 mm
  • Filetto: M32x1,5
  • Materiale: PVC (polivinilcloruro)
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza isolamento: > 100 MOhm a 500 V
  • Temperatura ambiente: 5…60 °C
  • Resistenza al fuoco: 850 °C glow wire
  • Serie: Mureva Tube and Fix

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo guaina-scatola RGM25 guaina Ø Interruttore 25mm filetto M32x1,5 - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

Inserire

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGM25 diametro 25mm filetto M32x1,5 IP64 per interruttori industriali confezione 100 pezzi