Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45203
Cod. Produttore
SL45203
Cod. EAN
3606489556938

Informazioni di prodotto

Raccordo guaina-scatola RGM16 guaina Ø Interruttore 16mm filetto M20x1,5 - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo guaina-scatola RGM16 guaina Ø Interruttore 16mm filetto M20x1,5 - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

16 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGM16 diametro 16mm filetto M20x1,5 IP64 uso elettrico industriale confezione 100 pezzi