Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL45212
Cod. Produttore
SL45212
Cod. EAN
3606489557010

Informazioni di prodotto

Raccordo guaina-scatola RGG14 guaina Ø Interruttore 14mm passo GAS 1/2" - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Raccordo guaina-scatola RGG14 guaina Ø Interruttore 14mm passo GAS 1/2 - [prezzo per 100 pz]

colore

Grigio

Tipologia

A innesto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

14 mm

qualità del rivestimento superficiale

Non rivestito

Serie

Mureva Tube and Fix

Produttore

Raccordo guaina-scatola RGG14 diametro 14mm passo GAS 1/2" IP64 uso elettrico industriale

€ 1,74 x 1 pz.
(pz.)