Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54508
Cod. Produttore
DX54508
Cod. EAN
8018678002631

Informazioni di prodotto

RD 8PG 7N RAC.DIR.NERO
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

12.5 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG7

lunghezza della filettatura

9.5 mm

lunghezza totale

34 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro esterno più grande

8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

nero

Produttore

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO PG - RDPG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - PASSO 7 - NERO RAL 9005