Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54008
Cod. Produttore
DX54008
Cod. EAN
8018678002044

Informazioni di prodotto

RD 8MG RAC.DIR.ISO.GRI. 8
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

12 mm

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M12×1,5

lunghezza della filettatura

9.5 mm

lunghezza totale

34 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro esterno più grande

8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio

Produttore

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO METRICO - RDM - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - GRIGIO RAL7035