Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWDX54208
Cod. Produttore
DX54208
Cod. EAN
8018678002136

Informazioni di prodotto

RD 8GG RAC.DIR.GRI.GAS
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

diametro nominale

13.5 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP54

esecuzione

diritto

filettatura girevole

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

filettatura gas

lunghezza della filettatura

9.5 mm

lunghezza totale

34 mm

materiale

polipropilene

minimo diametro interno del flessibile

8 mm

diametro esterno più grande

8 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

5 °C 60 °C

Serie

ACCESS__TUBI_GUAINE,BUILDING_PASS

colore

grigio

Produttore

RACCORDO GIREVOLE DIRITTO CON PASSO GAS - RDG - IP54 - DIAMETRO GUAINA 8MM - GRIGIO RAL7035