Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAL42/PG36/CS9
Cod. Produttore
AL42/PG36/CS90/B
Cod. EAN
5020963007163

Informazioni di prodotto

90D SWL PA66/NPB FTG PG36 42MM-BL

Certificazioni e Dichiarazioni

Raccolta cavi angolare a 90 gradi con attacco PG36, realizzata in materiale PA66 rinforzato con ottone per garantire resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e stabile, offre una soluzione robusta per la gestione dei cablaggi in ambienti industriali. La struttura in nylon PA66 assicura elevata resistenza meccanica e chimica, mentre l'inserto in ottone migliora la conducibilità e la tenuta. Progettata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità dei collegamenti elettrici. Descrizione del produttore: 90 Degree Conduit Fitting, Swivel External Male Thread, Nominal Conduit Size 42mm, PG36 Thread, Polyamide (Nylon) 66, Nickel Plated Brass Thread, Black

materiale

poliammide

diametro nominale

42 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG36

lunghezza della filettatura

12.2 mm

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Serie

Adaptaflex Flexible Cable Protection

Produttore

ABB

Raccolta cavi angolare 90° PG36 42mm PA66 nylon rinforzato ottone industriale