› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia diritto PA6 resistente per tubi corrugati NW70 IP65 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBGG-70
Cod. Produttore BGG-70
Cod. EAN 7630030209307

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Flangia dritta
  • Dimensione: DN070 (NW70)
  • Grado protezione: IP65
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 10 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, CE, EN 61386

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia diritto DN70 realizzato in PA6, un materiale resistente e durevole ideale per applicazioni elettriche. Questo componente garantisce un collegamento sicuro e stabile nelle installazioni, assicurando affidabilità e prestazioni elevate. Progettato per facilitare il montaggio e la manutenzione, si adatta perfettamente a sistemi che richiedono connessioni robuste e precise. La sua struttura è studiata per resistere alle sollecitazioni meccaniche tipiche degli impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e di qualità. Descrizione del produttore: Fitting PMAGRIP, Flange Straight, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW70, IP65, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

48 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

10 mm

forma costruttiva

flangia

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia diritto PA6 resistente per tubi corrugati NW70 IP65 nero