› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia diritto PA6 nero NW125 IP65 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBGG-125
Cod. Produttore BGG-125
Cod. EAN 7630030209338

Informazioni principali

  • Tipo: Flangia Dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione: DN125
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP65
  • Unità confezione: 5 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, LVD
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia diritto DN125 realizzato in materiale PA6 di colore nero, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e affidabili. Questo raccordo garantisce una connessione stabile e duratura, adatta a impianti elettrici industriali e civili, assicurando protezione e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono perfetto per l’uso con tubazioni di diametro nominale 125, offrendo facilità di montaggio e resistenza agli agenti esterni. Descrizione del produttore: Fitting PMAGRIP, Flange Straight, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW125, IP65, Color Black, Packaging Unit 5 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

79 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

flangia

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP65

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia diritto PA6 nero NW125 IP65 per impianti elettrici industriali e civili