› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 per tubi corrugati DN23 IP68 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOV-P213
Cod. Produttore BVOV-P213
Cod. EAN 7630030230066

Informazioni principali

  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Materiale: Poliammide 6
  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Dimensione: DN23 PG21
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 30 pezzi
  • Certificazioni: ATEX, CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia ad angolo di 90 gradi, progettato per tubi con diametro nominale DN23 e filettatura PG21. Realizzato in materiale resistente, garantisce una connessione sicura e affidabile negli impianti elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione con altri componenti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento stabile e duraturo, questo raccordo assicura protezione e funzionalità ottimali nelle installazioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW23, IP68, Color Black, Packaging Unit 30 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

70 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

43 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 per tubi corrugati DN23 IP68 nero