› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Raccordo flangia 90° PA6 per tubazioni DN48 PG48 IP66 nero per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVOD-P488GT
Cod. Produttore BVOD-P488GT
Cod. EAN 7630030230103

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo a flangia 90°
  • Materiale: Poliammide 6
  • Dimensione: NW48 / DN48
  • Protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection
  • Certificazioni: ATEX, Direttiva Bassa Tensione
  • Unità di imballo: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo a flangia con angolo di 90 gradi, progettato per tubazioni DN48 con filettatura PG48. Realizzato in materiale resistente e di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Il colore nero conferisce un aspetto professionale e facilita l'integrazione in diverse configurazioni tecniche. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e precisione nell'installazione di sistemi di canalizzazione e protezione cavi. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Flange, 90° Elbow, Polyamide 6, for Corrugated Conduits Size NW48, IP66, Color Black, Packaging Unit 10 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

119 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

77.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Raccordo flangia 90° PA6 per tubazioni DN48 PG48 IP66 nero per impianti elettrici